カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 研磨材(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(16)
  • カシムラ(7)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • 日東工業(3)
  • 日東工器(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • Vivotek(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • マキタ(1)
  • ムラキ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • Vesrah(1)
  • KSフィルター(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)

「cb2a 003」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬バーセットAシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットAシリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。
  • 超硬バー 砲弾型 TRUSCO

    超硬バー 砲弾型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状砲弾材質超硬
  • ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
  • 防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム適合コネクタオス(プラグ)使用温度範囲(℃)-40~+105長さ(mm)15.5定格電流(A)3
  • 防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)