カテゴリ
- 研磨材(10)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- KITO(キトー)(106)
- CKD(59)
- MAD MAX(マッドマックス)(42)
- ホンダ(38)
- SMC(35)
- PMC(35)
- AFAM(アファム)(31)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ParkerTAIYO(20)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
- TRACO POWER(13)
- ゴールドメダル(12)
- ハンマーキャスター(11)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(10)
- 未来工業(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- SWAGE-LINE(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「cb75」の検索結果
特価

電動工具用カップブラシ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
エアー工具用カップブラシ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。外径(Φmm)75質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
電動工具用カップブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質SUS外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3トラスコ品番124-7638質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
チューブブラシ
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。毛材ナイロン全長(mm)200ねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。毛材砥粒入ナイロン線#80外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2砥粒#80適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10
電動工具用ツイストカップブラシ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質(線材)鋼線毛材鋼線ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
チューブブラシ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
電動工具用ツイストカップブラシ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質線材/ステンレス線(SUS304)毛材ステンレスねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用トラスコ品番820-6429全長(mm)120質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
TRUSCO¥939税込¥1,0331個当日出荷コーナーに簡単に取り付け可能です。用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。形状自在式(ストッパー付)取付ピッチY(mm)55取付穴径P(mm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160取付ピッチX(mm)139取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
電動工具用カップブラシ
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781箱(30個)当日出荷バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。毛材真鍮メッキ鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1台ほか5日以内出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
手締め結束ベルト しめしめセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。用途梱包、荷造り。太物ケーブル(ラックの固定)の結束。土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。パイプ類の束ね、シートの固定。材質ベルト・クリップ:ナイロン66色白摘要セット破断強度(kg)40仕様(適合温度範囲℃)-20 ~ 80