カテゴリ

  • 研磨材(9)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(5)
    • 軸付砥石(1)
    • ロータリーバー(3)
絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 10.2(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
適合材
  • ステンレス(2)
  • 鉄(3)
粒度・番手
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 140(2)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 325(2)
  • 600(1)
刃長(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 9.7(1)
  • 10(2)
  • 11.2(1)
  • 12(1)
  • 23.2(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(6)
40~50未満・50~60未満
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • NSK(ナカニシ)(15)
  • クレトイシ(1)
  • ミニター(7)
  • エスコ(35)
  • 永興電機工業(2)
  • PFERD 馬印(9)
  • イスカル(1)
  • 京セラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cbnバー」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CBNバー (シャンク3mm) TRUSCO

    CBNバー (シャンク3mm)

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
    用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
  • ディスクタイプCBNバー (軸3mm) TRUSCO

    ディスクタイプCBNバー (軸3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
    用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工軸径(Φmm)3.0粒度#140適合材ステンレス
  • CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCO

    CBNインターナルバー(円筒先丸)

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
  • ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCO

    ボラゾンインターナルバー(3mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷
    ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
  • 超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • ハイエンドブラックバー(#325) CBN深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#325) CBN深穴用

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷
    仕上げ加工・面取り用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷
    精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度600全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応