カテゴリ
- 電気材料(7)
- 電気部品その他関連用品(5)
- 圧着端子(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(122)
- オーム電機(6)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(51)
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- MAZDA(マツダ)(85)
- omron(オムロン)(41)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- ParkerTAIYO(344)
- RS PRO(401)
- SIEMENS(42)
- SMC(696)
- アライドテレシス(28)
- コミネ(86)
- シュナイダーエレクトリック(50)
- ニッサン(91)
- ホンダ(163)
- 黒田精工(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

防水栓(CE01シリーズ用・少量パック)
TRUSCO¥269税込¥2961パック(10個)当日出荷CE01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番257-0860保護等級IP67絶縁被膜外径(mm)Φ1.7~3.20アズワン品番65-2067-72RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継用・少量パック)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック)
TRUSCO¥829~税込¥912~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック)
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581パック(10個)当日出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(パネルタイプ・少量パック)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281パック(10個)当日出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。トラスコ品番256-6065アズワン品番65-2067-56RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品定格電圧(V)300JIS規格〇
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら