カテゴリ
- 溶接用品(3)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- INAX(LIXIL)(13)
- KITACO(25)
- KITO(キトー)(273)
- Nikon(ニコン)(14)
- ParkerTAIYO(223)
- SMC(82)
- TDK(9)
- イスカル(9)
- オーエッチ工業(16)
- カノマックス(KANOMAX)(10)
- タンガロイ(10)
- ナブテスコサービス(7)
- ニッサン(36)
- ホンダ(14)
- 三木プーリ(12)
- 共立機巧(6)
- 東海キャスター(8)
- ブランドをもっと見る
「cf50」の検索結果
特価
関連キーワード




トランクカーゴ フラット天板仕様
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381台当日出荷「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。用途防災用品収納などに。 50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。 70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
マグネットキャッチ(フレキシブル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。トラスコ品番856-6667材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS全長(mm)500質量(g)130軸長(mm)395吸着力(N)6.9先端径(mm)Φ132018年トラスコ掲載ページ1 1197
オイルキャッチャーマット(3層タイプ)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1枚ほか当日出荷天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。 液体が床面に染み出さず、滑り止め効果もあります。 飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。 3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。 難燃性の素材を使用しています。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5厚さ(mm)5色グリーン吸油量(L/枚)2材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリウレタン裏面フイルム加工滑り止め効果あり
セラミックフラップホイール (軸径6mm)
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781箱(5個)当日出荷強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)6幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
セラミックフラップホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1箱(5個)当日出荷強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
スパッタフェルト
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
カーボンフェルト
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1枚当日出荷から8日以内出荷スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)種別カット材質耐炎繊維100%幅(mm)2000
スパッタフェルト
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781枚当日出荷から3日以内出荷スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量です。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。熱ロール工程で均一な厚みを保持しています。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)材質耐炎繊維100%幅(mm)20002018年トラスコ掲載ページ7 0380
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら