カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 手袋(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(75)
- コクヨ(19)
- 太陽技研(18)
- ONEDESIGN(15)
- 長塚電話工業所(12)
- omron(オムロン)(9)
- BIG DAISHOWA(8)
- クラフトギャラリー(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- フクダクラフト(4)
- CKD(3)
- タカギ(3)
- スリーライン(3)
- KSフィルター(3)
- AMPHENOL(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
「cg-m」の検索結果

耐熱マルチグリス
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435色黄質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO¥8,798~税込¥9,678~1缶(2.5kg)ほか当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
はっ水牛床革手袋 フックホール付
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181双当日出荷汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。仕様ゴムなし、ベルトなし材質牛床革、ケブラー糸厚さ(mm)1.4色ブラウン加工背縫い
キャンプ用牛革手袋
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181双当日出荷手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。材質牛床革、綿布厚さ(mm)1.4色マスタードカラー(からし)耐熱温度(℃)素材:80
プティカルゴ用ゴムマット
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3