カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- 千代田通商(4)
- コヅチ(2)
- ノーリツ(2)
- ParkerTAIYO(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 廣杉計器(1)
- 神王工業(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「chs-04」の検索結果

スパッタ防止ウレタン三重管ホース
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。用途空圧・計装用制御機器等材質ポリウレタン樹脂色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性