カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(9)
- エーモン(1)
- タカチ電機工業(1)
- 七星科学研究所(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MTA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cj01e0-01n0」の検索結果

防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)
TRUSCO¥269税込¥2961パック(10個)欠品中CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番207-6697質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-40~+105適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52保護等級IP67アズワン品番64-8634-71絶縁被覆外径(Φmm)1.0~1.70適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)
TRUSCO¥269税込¥2961パック(10個)当日出荷CE01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番257-0860保護等級IP67絶縁被膜外径(mm)Φ1.7~3.20アズワン品番65-2067-72RoHS指令(10物質対応)対応