カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- CKD(12)
- 阪口製作所(2)
- SMC(1)
- ParkerTAIYO(1)
「ckd 2419-2c-p」の検索結果

減圧弁
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付