カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- レギュレータ(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- CKD(24)
- SMC(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.05~0.85(1)
接続口径
- 1/4(1)
圧力計
- 圧力計付(1)
ねじの種類
- Rc(1)
「ckd r1000」の検索結果
特価

減圧弁
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6