カテゴリ
- 切削工具(34)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- SMC(3,306)
- climbing(クライミング)(457)
- サンコー(三甲)(182)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- 東芝(65)
- 工進(52)
- マースジャパンリミテッド(48)
- タンガロイ(42)
- 理研計器(42)
- ホンダ(41)
- onsemi(37)
- Texas Instruments(36)
- イスカル(34)
- エスコ(34)
- ユニ・チャーム(32)
- ダイキン工業(30)
- 岩崎電気(29)
- サンドビック(25)
- ブランドをもっと見る
「cl-2」の検索結果

六角軸TCLホールカッター
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
クーラントライナー(ホース2本組セット)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2本)当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
クーラントライナー (フレアノズル)
TRUSCO(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0寸法H'(mm)12.0ノズル幅(mm)41
クーラントライナー (ジョイントプライヤー)
TRUSCO(7件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷用途クーラントライナーの接続材質アルミダイキャスト全長(mm)210寸法H(mm)70寸法W(mm)210寸法h(mm)25.0
クーラントライナーホースキット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
クリアーライン埋込式 3セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(3枚)当日出荷用途測量標識のポイントに。仕様取付ボルト:3本付き材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)質量(g)135サイズ(mm)50×50×10
クーラントライナー (Y型フィッティング)
TRUSCO(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール樹脂品名Y型フィッティング使用温度範囲(℃)-30~80
クリアーライン貼付式 5枚入
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)当日出荷用途測量標識のポイントに。材質プレート部(アルミ)厚さ(mm)5質量(g)120取付方式貼付式縦(mm)50横(mm)50サイズ(mm)50×50×5
クーラントライナー (バルブ メネジタイプ)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です材質ポリアセタール品名めねじ径バルブ
クーラントライナー(ホース)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール長さ(m)1.5使用温度範囲-30~80℃
クーラントライナー (T型フィッティング)
TRUSCO¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名T型フィッティング
クーラントライナー (90°ノズル) 1個入り
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントライナー (フラットノズル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷材質ポリアセタールサイズ1/4品名フラットノズル寸法L(mm)30寸法d(mm)1.6寸法D(mm)5.0寸法W(mm)30.0寸法h1(mm)7.5寸法H1(mm)12寸法h(mm)3/8(9.6)寸法H(Φmm)16.0ノズル幅10mm
クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8)
TRUSCO¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタールサイズ1/4寸法L(mm)21対辺(mm)14.0寸法W(mm)21.0寸法H(Φmm)16.0寸法h(Φmm)1/8NPT(9.7)ソケット部ねじ寸法NPT1/8
クーラントライナー (90°スプレーノズル)
TRUSCO¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名90°スプレーノズル
クーラントライナー (90°ノズル) 10個入り
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール角度(°)90
クーラントライナー (サークルフローノズルキット)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷円の中心に向かって15個のノズルからクーラントを供給します。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
クーラントライナー (エンドキャップ)
TRUSCO¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
ドリルソケット ロングタイプ
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
エコマスク
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781箱(2500枚)当日出荷バクテリア捕集効率95%以上です。3層構造フィルター採用でホコリをブロックします。用途軽作業の使い捨てに。トラスコ品番473-6524種別簡易マスク質量(kg)10
SUS304ロッカー
TRUSCO¥349,800税込¥384,7801台8日以内出荷クリーンルームウエアの収納から作業用具収納、清掃用具入れとしても使用できます。用途研究施設、クリーンルームなど。付属品ハンガーパイプ1本、フック2個、タオル掛け3本付属(右室)可変棚板4枚付属(左室)仕様完成品トラスコ品番458-8606材質ステンレス(SUS304)質量(kg)75高さ(mm)1790タイプ多人数用奥行(mm)515間口(mm)900
クーラントライナー (丸ノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントライナー (バルブ オネジタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名おねじタイプバルブ
スプレー用ロングノズル PP製
TRUSCO(91件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷30cmのPP製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
スプレー用ロングノズル(ステンレス製)
TRUSCO(22件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷30cmのステンレス製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物