カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(97)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- テラモト(14)
- 岩田製作所(10)
- 日東工業(4)
- 河淳(4)
- オーム電機(3)
- シャープ(3)
- climbing(クライミング)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 神港テクノス(3)
- 大見工業(2)
- 東芝(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- スギモト産業(2)
- MCO(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
「cl-33」の検索結果
特価

六角軸TCLホールカッター
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
ドリルソケット ロングタイプ
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から9日以内出荷モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品