カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(3)
- ELPA(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- デンカエレクトロン(2)
- 北川工業(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 廣杉計器(1)
- 西日本セフティデンキ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「cp-300-bw」の検索結果
特価

自在ブッシュ
TRUSCO¥849~税込¥934~1セット(50本)当日出荷パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256色ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024