カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- KITO(キトー)(87)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- SMC(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- いけうち(3)
- アシックス(5)
- イスカル(7)
- サンワサプライ(4)
- スター精密(4)
- スバル(130)
- ホンダ(14)
- メディアカバーマーケット(4)
- 富士フイルム(3)
- 旭精工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cp31」の検索結果
特価
関連キーワード

Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥569税込¥6261袋(5個)当日出荷から5日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
低コスト鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
スタックカーゴ棚仕様
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781セット21日以内出荷スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます。別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)用途製品の保管、区分け、輸送に。トラスコ品番662-8383セット内容側面パネル3枚、口枠1つ材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ色グレー高さ(mm)1100奥行(mm)1107間口(mm)1107静荷重(kg)4000折りたたみ寸法(mm)1120×1120×H99ずれ防止取付時+18RoHS指令(10物質対応)対応最大動荷重(kg)1000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら