カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- FENIX(フェニックス)(3)
- 第一計器(2)
- イチネンTASCO(2)
- スリーアールソリューション(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- LED LENSER(1)
- KOOLBEAM(クールビーム)(1)
- SwitchBot(1)
「cr123a(3v)」の検索結果

アルミLEDライト カラーレンズ3色付
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷付属の3色レンズで、光の色変更が可能です。点滅パターンも切り替えが可能で、さまざまなシーンに合わせて使用可能です。電池残量表示付です。調光機能付です。付属品3色カラーレンズ(赤・青・緑)トラスコ品番384-1766材質本体:アルミ全長(mm)152電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売使用電池リチウム電池CR123A 3V(2個)別売外径(mm)35明るさ(Lm)194最大点灯時間2.5h(強)5h(弱)