カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 測定用品(4)
- 保管用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(16)
- ノーブランド(90)
- イスカル(45)
- クラウン[事務用品](36)
- BRAHMS(36)
- omron(オムロン)(32)
- オーム電機(30)
- サンドビック(29)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- タンガロイ(26)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(24)
- ワルター(24)
- エスコ(22)
- 特殊電極(21)
- GB[制御機器](21)
- カシオ計算機(20)
- ツヨロン(藤井電工)(20)
- ELPA(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cr2」の検索結果
特価

ガラス用衝突防止シール
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261袋(60枚)当日出荷透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
マンテルチェーン スチール
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
クロームSフック 200mm
TRUSCO¥329税込¥3621個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2010材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 200mm 10個
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6580材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 200mm 70個
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6824材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
磁製A型るつぼ
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
磁製B型るつぼ フタ
TRUSCO¥629~税込¥692~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
磁製A型るつぼ フタ
TRUSCO¥589~税込¥648~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
VN型コンテナ
TRUSCO(11件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。材質ポリプロピレン(PP)
刃先がブレないカッターナイフ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷使用時に気になる微妙な刃ブレがまったくない、安定感のあるカッターです。 刃ブレやグラつきが無いので正確なカッティングが可能です。 本体重量60gの作用で余分な力をいれることなくカッティングができます。 万力と同じ原理で刃を二方向から挟み込むので刃を長く出しても刃ブレしません。用途壁紙作業に。 各種フィルム切りに。 建築模型。 革細工などカッティング作業に。トラスコ品番207-7534セット内容専用刃折器全長(mm)145材質/仕上本体:ダイキャスト(亜鉛合金)、スライダー:POM樹脂、刃:日本製特殊鋼(SK2+Cr)色グレー質量(g)60刃長(mm)88刃厚(mm)0.4刃先角度(°)30アズワン品番64-8625-55適合替刃NS-CTS
溶接用かぶり面(液晶式)
TRUSCO(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード1/25000!種類自動溶接遮光面遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000
導電性折りたたみコンテナ
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。 フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。用途電子部品などの保管・輸送に。適合フタ/CR-D2F-EA(別売)材質導電性ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)532特性導電性外寸法・奥行(mm)368スタッキング可フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)494
LED付スライドポケットルーペ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。 LED付ですので手元が暗くても使えます。用途一般検査用トラスコ品番478-9326幅(mm)79厚さ(mm)13全長(mm)79高さ(mm)12材質(本体)ABS樹脂質量(g)38種類ポケットルーペ奥行(mm)44電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)3.5ランプ交換不可レンズサイズ(mm)35材質(レンズ)アクリル
導電性折りたたみコンテナ用両開きフタ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。 コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。 フタも取り付け可能です。トラスコ品番819-1376材質導電性ポリプロピレン(PP)質量(g)700表面抵抗値(Ω)106以下適合コンテナCR-S50-EA/CR-S40-EA/CR-S30-EA外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)18特性導電性外寸法・奥行(mm)366
カッターナイフ 替刃
TRUSCO¥279税込¥3071パック(10枚)当日出荷NS-CT用の替刃です。用途壁紙作業に。 各種フィルム切りに。 建築模型。 革細工などカッティング作業に。トラスコ品番207-7535適合本体NC-CT全長(mm)90材質/仕上日本製特殊鋼(SK2+Cr)質量(g)7刃長(mm)88刃厚(mm)0.4刃先角度(°)30アズワン品番64-8625-56
pHメーター
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。便利なセンサー交換タイプです。用途各種水質調査に。幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定範囲(pH)0~14
LEDライトキーホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。付属品キーホルダー材質/仕上本体:プラスチック質量(g)15使用電池CR2016 3V×2個(付属)連続点灯時間12時間電球の種類LED
LED付カードルーペ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カード型でコンパクトですのでポケットへの収納に便利です。 45mm×45mmの2倍レンズとΦ20の5倍レンズが一つになっています。 LED付ですので手元が暗くても使えます。用途一般検査用トラスコ品番478-9300材質(本体)ABS樹脂(ラバー塗装)質量(g)31電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)2・5ランプ交換不可レンズサイズ(mm)45X45材質(レンズ)アクリル寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)85×54×9
LED付スライドポケットルーペ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。LED付ですので手元が暗くても使えます。用途一般検査用。細かい文字や部品の拡大に。仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5436幅(mm)90厚さ(mm)13全長(mm)145質量(g)49奥行(mm)53電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)3レンズサイズ(mm)45収納時寸法(mm)90材質(ボディ)ABS材質(レンズ)アクリル
LEDライト付ヘッドルーペ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。 LEDライト付のため細かい作業にも適しています。 メガネを掛けたままでも装着可能です。 外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。 通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。 特に細かいものを見るときにお使いください。用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5193質量(g)150タイプヘッドセット型電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)レンズサイズ(mm)85×35材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
磁製B型るつぼ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
アルミLEDライト カラーレンズ3色付
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷付属の3色レンズで、光の色変更が可能です。点滅パターンも切り替えが可能で、さまざまなシーンに合わせて使用可能です。電池残量表示付です。調光機能付です。付属品3色カラーレンズ(赤・青・緑)トラスコ品番384-1766材質本体:アルミ全長(mm)152電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売使用電池リチウム電池CR123A 3V(2個)別売外径(mm)35明るさ(Lm)194最大点灯時間2.5h(強)5h(弱)
磁製C型るつぼ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
磁製C型るつぼ フタ
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100