カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(984)
  • コガネイ(376)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • New-Era(ニューエラー)(92)
  • CKD(38)
  • 岩田製作所(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 三木プーリ(13)
  • パナソニックコネクト(13)
  • カナレ電気(11)
  • 日本アンテナ(11)
  • ニチコン(11)
  • 三共製作所(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • エスコ(10)
  • SK(新潟精機)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs20」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーシャンプー TRUSCO

    カーシャンプー

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1箱(20L)
    当日出荷
    全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。
    用途自動車ボディーの洗浄用付属品専用コック材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤質量(kg)21内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍希釈液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • ガラス用衝突防止シール TRUSCO

    ガラス用衝突防止シール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1袋(60枚)
    当日出荷
    透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
    用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
  • コンビネーションショックレスハンマー TRUSCO

    コンビネーションショックレスハンマー

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
    用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン材質(柄部)機械構造用炭素鋼主な用途鉄工作業
  • ダイヤモンドカッター TRUSCO

    ダイヤモンドカッター

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
    用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
  • デニムスマホケース TRUSCO

    デニムスマホケース

    TRUSCO
    509税込560
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。 メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 ケースに入れたままスマホの操作が可能です。
    材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン幅(mm)90適合サイズ5インチまで
  • コンビネーションショックレスハンマー替ヘッド TRUSCO

    コンビネーションショックレスハンマー替ヘッド

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
  • 火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ TRUSCO

    火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
    仕様樹脂被覆パイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7規格C種合格品
  • 火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング TRUSCO

    火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
    仕様樹脂被覆パイプフレーム規格B種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.38
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
  • まとめ買い TRUSCO 精製水(純水) TRUSCO

    まとめ買い TRUSCO 精製水(純水)

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット(10箱)
    4日以内出荷
    イオン交換により精製された精製水(純水)です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用しても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。5μのフィルターを通しています。JISーK0557、 A2区分相当品です。
    用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子部品などの洗浄に。トラスコ品番652-7785材質イオン交換水(100%)高さ(mm)295使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20×10適合規格JIS-K0557、 A2区分相当品縦(mm)260横(mm)260口径50Φ