静電防止スプレーTRUSCO(35件のレビュー)¥919~税込¥1,011~
1本(200mL)ほか
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ショルダーベルトTRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
幅(mm)38長さ(mm)1100質量(g)65材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
ヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
内側をスポンジ素材による弾力で天井・壁面等を傷つけないソフトなタイプです。
ヘルメットの汚れ防止に最適です。
作業場所の識別に便利な色別カバーです。
用途内装作業に。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)約5寸法(mm)約300×300×5材質/仕上表:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 、裏:ポリエステル100%サイズフリー質量(g)35適合サイズヘルメットの周囲(バイザーを含む)~83cmまで
ボンベカバー(酸素瓶用)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要酸素瓶用長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250
ボンベカバー(アセチレン瓶用)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要アセチレン瓶用幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
不織布使い捨て保護服TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業色ブルー仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚耐用温度(℃)軟化点86