カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(41)
- 三商(4)
- KIドリル(1)
- コミネ(1)
- LEPLUS NEXT(1)
「cth-24」の検索結果

セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(100本)当日出荷セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238最大結束径(Φmm)45仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
セキュリティータイ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。 一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。 タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。 マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様プレート付きトラスコ品番195-4842長さ(mm)238幅(mm)3.6厚さ(mm)2材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66)色オレンジ質量(g)175使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)45引張強度(N)180アズワン品番64-8745-03