カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 三菱電機(20)
  • 芝軽粗材(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • マーベル(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • NTB(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 大阪ケミカル(2)
  • コンベックス(2)
  • 昭和技研工業(1)
  • フジ矢(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ユーアールディ(1)
  • ルビコン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv-250」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
849税込934
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ標準タイプ TRUSCOリリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
4,698税込5,168
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ 屋内用 TRUSCOケーブルタイ 屋内用TRUSCO
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66
ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
819税込901
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。トラスコ品番450-5981材質ナイロン66長さ(mm)250幅(mm)2.5厚さ(mm)1.3使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)80引張強度(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応