カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(93)
  • 三菱電機(18)
  • 芝軽粗材(17)
  • 未来工業(15)
  • MSTコーポレーション(14)
  • azbil(旧:山武)(14)
  • ベン(12)
  • マエダ(11)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • ニッサン(7)
  • コンベックス(7)
  • ネグロス電工(6)
  • ナベヤ(6)
  • NETGEAR(6)
  • エスコ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv100」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    リリースタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
  • ネジ止めケーブルタイ TRUSCO

    ネジ止めケーブルタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    729税込802
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型マルチコンビバイス TRUSCO

    中型マルチコンビバイス

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
    付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
  • マルチコンビバイスTMCV-100用 シャフト TRUSCO

    マルチコンビバイスTMCV-100用 シャフト

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番257-5641適合機種TMCV-100品名シャフト
  • 中型マルチコンビバイスTMCV用口金 TRUSCO

    中型マルチコンビバイスTMCV用口金

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    品名口金
  • マルチコンビバイスTMCV-100用 口金固定用ねじ TRUSCO

    マルチコンビバイスTMCV-100用 口金固定用ねじ

    TRUSCO
    569税込626
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番257-5634適合機種TMCV-100品番TMCV100専用口金固定用ねじ品名口金固定用ねじ
  • マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4571適合機種TMCV100品名口金・固定ねじセット