カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- INAX(LIXIL)(9)
- 芝軽粗材(7)
- MSTコーポレーション(5)
- 南電機(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- 日立(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三商(2)
- RS PRO(2)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- パオック(1)
- 住電機器システム(1)
- 槌屋ヤック(1)
- NTB(1)
- ブランドをもっと見る
「cv300」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
ネジ止めケーブルタイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
リリースタイ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
ダブルヘッドリリースケーブルタイ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥9,968税込¥10,9651袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO¥12,765税込¥14,0421袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112