カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- ケルヒャー(12)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- 品川商工(3)
- 三菱電機(2)
- ヨシタケ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- カメダデンキ(2)
- ムサシインテック(2)
- 泉精器製作所(1)
- 昭和技研工業(1)
- 清和工業(1)
- ネグロス電工(1)
- NOK(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cv38」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥859税込¥9451袋(10本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ケーブルタイ
TRUSCO¥749税込¥8241袋(10本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
ケーブルタイ(50本入)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881セット(50本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃