カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(79)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • RS PRO(17)
  • ベン(12)
  • 未来工業(11)
  • ニッサン(10)
  • エスコ(7)
  • 外山電気(7)
  • ネグロス電工(6)
  • ハリケーン(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • MSTコーポレーション(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • トヨタ(5)
  • 電成興業(5)
  • ホンダ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv8」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TCVキャップ TRUSCO

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    86税込95
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • ケーブルタイ(50本入) TRUSCO

    ケーブルタイ(50本入)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1セット(50本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
  • ステンレスケーブルタイ W4.6 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W4.6

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1袋(50本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
  • ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W7.9

    TRUSCO
    14,655税込16,121
    1袋(50本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候
  • 高強度ケーブルタイ TRUSCO

    高強度ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
  • 小型固定バイス作業台 YG色 TRUSCO

    小型固定バイス作業台 YG色

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    安定感がある脚部幅広タイプです。
    仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番466-7956種別組立式材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴムヤンググリーン材質(車輪)ゴム小箱入数(枚)1生産国日本バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)バイス(mm)79×75×51(バイスロ幅×開×深さ)