カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(245)
- 物流用品(98)
- 建築金物(45)
- 切削工具(30)
- 機構部品(29)
- 保管用品(28)
- 作業工具(27)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 手袋(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 清掃用品(4)
- 研磨材(4)
- 測定用品(3)
- 安全保護具(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(65)
- SMC(6,792)
- オカムラ(岡村製作所)(4,813)
- MAZDA(マツダ)(4,471)
- 大阪魂(3,192)
- ニッサン(2,233)
- イトーキ(1,957)
- ホンダ(1,437)
- KANA(片山チエン)(961)
- エスコ(925)
- IKO(日本トムソン)(889)
- トヨタ(777)
- 理研計器(711)
- BIGM(丸山製作所)(665)
- YAMAHA(ヤマハ)(511)
- CKD(447)
- 水本機械製作所(434)
- イスカル(377)
- omron(オムロン)(360)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)
グリーン購入法適合(3)
「d-4」の検索結果
特価

チャンネルブラシ ストロング D型4行
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を4行に増やし、より高機能にしました。アイロン型の形で、力が入りやすいです。用途頑丈な研削・研磨作業に。塗装の下地調整に。木製品の木目出し、バリ取りに。材質ハンドル:木・スチール幅(mm)60全長(mm)165高さ(mm)90毛丈(mm)18行数4植付(mm)1352018年トラスコ掲載ページ5 1430
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から翌々日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
ボールポイントドライバー
TRUSCO(7件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥909税込¥1,0001袋(2個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ラチェットドライバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズNo.2商品構成単品
インパクトレンチ用六角軸アダプター
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4019(差込角凹凸12.7)
重量作業台(三方幕板・4段キャビネット付)
TRUSCO¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷3方幕板付で、キャビネットD-4Zの引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。仕様三方幕板付材質本体:スチール使用キャビネット1列4段 D-4Z カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
電動ドライバーソケットアダプター
TRUSCO(4件のレビュー)¥769税込¥8461丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール
インパクトドライバー用ビット
TRUSCO(19件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット適合本体TID-5S、T3ID-5S材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)36六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
LED4個付手持ちルーペ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。用途一般検査用トラスコ品番381-5726材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂幅(mm)145全長(mm)270高さ(mm)27電源(V)単4乾電池×4本(別売)倍率(倍)1.8・6レンズサイズ(mm)Φ130
ロッキングアダプター
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
ヘクスローブドライバー
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電動ドライバーインパクトソケットアダプター
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。用途建築工事、内装工事、電気工事トラスコ品番252-9726材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35質量(g)59タイプピン差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)66
絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
油吸収シート 油・水兼用(DPタイプ)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(1巻)当日出荷ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。トラスコ品番409-7572種別オイル/水用材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)5.5タイプロールタイプ長さ(m)30吸収量(油)48L/巻吸油量(L/m2)1.6
丸ダイス (25径)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。用途建築工事、内装工事、電気工事材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り首振角度(°)10
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm
TRUSCO¥719税込¥7911袋(200枚)当日出荷縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04色透明RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸充電ドライバービット
TRUSCO¥889税込¥9781本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
軽量棚用スチール両開扉
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781枚当日出荷から翌日出荷左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。色ネオグレー間口(mm)875
小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚色ブラック高さ(mm)168奥行(mm)241間口(mm)342仕切板調整ピッチ2mm最大積載量(kg/台)12
片面カーボンフェルトAD
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!仕様A種合格品厚さ(mm)1.65JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1615号ハトメ内径(mm)12
キーボックス ダイヤルキー仕様
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個欠品中ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)施錠方法ダイヤル錠2018年トラスコ掲載ページ10 0230
油吸収シート 油専用(DPタイプ)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(1巻)当日出荷ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。トラスコ品番409-7548材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)5.5タイプロールタイプ長さ(m)30吸収量(油)48L/巻対応オイル
プラスチックパレット(再生材タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881枚翌日出荷再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様滑り止め付(熱可塑性エラストマー)適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番299-7673種別片面四方差し幅(mm)300質量(kg)13.9高さ(mm)150間口(mm)1400動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000最大荷重(N)9807(動)、39227(静)中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89外寸法・奥行(mm)1100
溶接用マグネット Vパッド
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681セット(4個)当日出荷ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール吸着力(N)80
...