カテゴリ
- 物流用品(38)
- 科学研究・開発用品(12)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(5)
- 保管用品(4)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 清掃用品(2)
- 切削工具(2)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(22)
- BIGM(丸山製作所)(1,121)
- CKD(232)
- MAZDA(マツダ)(210)
- RS PRO(58)
- SMC(1,098)
- UDトラックス(73)
- アイリスオーヤマ(67)
- イトーキ(195)
- エスコ(83)
- オカムラ(岡村製作所)(226)
- コクヨ(99)
- サカエ(60)
- サンワサプライ(62)
- サンワダイレクト(58)
- ニッサン(108)
- パナソニックコネクト(83)
- 内田洋行(251)
- 山金工業(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「d-500」の検索結果

エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
溶接用マグネット
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
平型スコヤ JIS2級
TRUSCO¥43,770税込¥48,1471個当日出荷から翌日出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ルートバン
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981台当日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
耳栓 ディスペンサー TEI-10 500組付
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781ケース(500組)当日出荷ノズルを回すだけで耳栓を取り出せ便利です。付属のビスで壁に取り付けて使用することができます。耳栓の個包装のごみ削減になり環境負荷低減になります。用途騒音作業現場に。付属品耳栓500組、壁掛用金具(ビス、ナイロンプラグ各2本)トラスコ品番391-6730材質ディスペンサー:ABS樹脂、耳栓:ポリウレタン(PUR)幅(mm)150サイズフリー高さ(mm)480奥行(mm)175コード無NRR値31(dB)RoHS指令(10物質対応)対応


フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜付)
TRUSCO¥73,980~税込¥81,378~1台翌日出荷から8日以内出荷棚板に傾斜がある(D=500の場合12°、D=600の場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
コゾウリフター電動500kg(フォーク式)高50/1470mm
TRUSCO¥599,800税込¥659,7801台15日以内出荷狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3657ストローク(mm)1420電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1941フォーク高さ(mm)50~1470フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動500kg(フォーク式)高78/2800mm
TRUSCO¥739,800税込¥813,7801台15日以内出荷最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。用途高所の作業に。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付トラスコ品番337-3690ストローク(mm)2723電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1990フォーク高さ(mm)77~2800フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~825上昇時間(秒)(無負荷時)9(全負荷時)19昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動500kg(フォーク式)高78/2200mm
TRUSCO¥699,800税込¥769,7801台16日以内出荷最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。用途高所の作業に。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付トラスコ品番337-3681ストローク(mm)2123電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1690フォーク高さ(mm)77~2200フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~825上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)15昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
ベルト荷締機ワイドハンドル
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から翌日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ


ラビットワゴン ウレタン車輪
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から9日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
中型車載用ツールボックス(中皿無し)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿なし材質/仕上スチール中皿仕様(個)-
マグネットツールハンガー コバンザメ
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化材質スチール、ネオジム磁石色ホワイト


ラビットワゴン ゴム車輪
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
ミニテーブル(ハイタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。 収納に便利な折りたたみ式です。 4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。 天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。 立ち作業用ハイタイプです。 完成品でお届けします。高さ(mm)740~1040材質天板:メラミン化粧キャスターあり最大積載量(kg)20機能折りたたみ材質(天板)メラミン総耐荷重(kg)10(均等荷重)
ミニテーブル(デスクサイド型)
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。 収納に便利な折りたたみ式です。 4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。 天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。 完成品でお届けします。幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×570~870奥行(mm)350高さ(mm)570~870最高高さ(mm)870最小高さ(mm)570トラスコ品番505-4532材質天板:メラミン化粧質量(kg)6.5キャスターあり最大積載量(kg)20機能折りたたみ材質(天板)メラミンテーブルタイプミニテーブル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×570~870総耐荷重(kg)10(均等荷重)
バーディワゴン(ウレタンキャスター)
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から翌日出荷車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
ジョイントラバーマット
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。厚さ(mm)10トラスコ品番244-2429材質天然ゴム質量(kg)2.6色黒タイプ本駒間口W×奥行D(mm)500×500アズワン品番65-2022-08RoHS指令(10物質対応)対応


フェニックスワゴン用パンチングパネル
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷フェニックスワゴンに簡単に取り付けることができるパンチングパネルです。Sサイズにはパンチング取付金具2個とトラス小ネジが付属しています。材質スチール適合支柱Φ25.4mm
バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)
TRUSCO(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)


イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプションパネルフック
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581枚当日出荷全長(mm)0高さ(mm)240材質(本体)スチール奥行(mm)25最大積載量(kg/台)10


ラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷仕様組立式仕切板4枚ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
超硬コーティングソリッドドリル
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
中型車載用ツールボックス(中皿付)
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿付材質/仕上スチール色グリーンシリンダ錠(別売)取付可


フレックスワゴン用2列引出し
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷フレックスワゴン用引き出しセット付属品取付ブッシュ4個材質スチール(メラミン焼き付け塗装)適合径(Φmm)(支柱径)25.4


バーディワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに材質(キャスター)スチール
中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
ジョイントラバーマット 縁駒
TRUSCO¥669税込¥7361枚当日出荷ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。厚さ(mm)10材質天然ゴム色黒RoHS指令(10物質対応)対応