2連はしごTRUSCO当日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
E-サートキットTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース材質ステンレス(SUS304)相当
ブレードホース ドラム巻TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5mTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付TRUSCO当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
薄型折りたたみコンテナ フタなしTRUSCO当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
ステンレスパンチングメタルTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
絶縁ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
人間工学に基づいたグリップデザインを採用。
セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
ブレードホースTRUSCO当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
平デスク(木目天板)TRUSCO当日出荷から7日以内出荷
木目天板に黒脚のシンプルでスマートな平デスクです。
フリーアドレスオフィスや様々なオフィスにおすすめです。
高さ(mm)700奥行(mm)600天板部均等耐荷重(kg)40
ステンレスワゴンTRUSCO当日出荷
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム
折りたたみコンテナ(50L)(アースカラー)TRUSCO当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:334容量(L)50最大積載荷重(kg)20折りたたみ時高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304
L型クランプ(深型)TRUSCO当日出荷
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
α折りたたみコンテナ フタ付 20LTRUSCO当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
PCデスク(スタンドデスク)TRUSCO当日出荷
パソコンなどを簡易的に使用する場面でのスタンドデスクとして最適です。
工場や作業現場などで簡易的な立ち作業デスクとしてもご使用になれます。
アジャスター付です。
電話機や消毒液の設置用としてもおすすめです。
用途工場、倉庫などでのパソコンデスクとして。
臨時の立ち作業用デスクとして。トラスコ品番207-7804幅(mm)590材質/仕上本体:スチール質量(kg)4.85色ブラック高さ(mm)1000奥行(mm)250キャスターなし材質(天板)スチールアズワン品番64-8691-91本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×1000総耐荷重(kg)15最大積載量(kg/台)15
ステンレスパンチングメタルTRUSCO7日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
ハイデスクTRUSCO翌日出荷
立ち作業に適したハイデスクです。軽作業時や着座姿勢に疲れたときのリフレッシュに効果的です。
色天板:ナチュラル、脚:ブラック高さ(mm)1030奥行(mm)600耐荷重(kg)天板約40(均等荷重)色(天板)ナチュラル
クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具TRUSCO当日出荷
ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
材質(車輪)導電ゴムトラスコ品番393-1188質量(kg)2車輪幅(mm)25キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール特性静電気防止車輪タイプ単輪
フェルトディスク(ふきとり用)TRUSCO当日出荷
あたりのやさしい高級タイプ。用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り。表面研磨にも適しています。外径(Φmm)100厚さ(mm)10仕様羊毛フェルト付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)トラスコ品番175-8284質量(g)230穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー