カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • イスカル(41)
  • イチグチ(32)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 三洋工具(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • NEC(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • AirTAC(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • テグテックジャパン(8)
  • Aratas(旧:omron)(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • 旭光電機工業(6)
  • KSフィルター(6)
  • CKD(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1001」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCO

    マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • 配線ダクト TRUSCO

    配線ダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
    用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 数字

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼入
  • 樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業に。材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキオレンジ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1箱(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    材質ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mm TRUSCO

    ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mm

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    当日出荷
    回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
    用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。材質不織布厚さ(mm)15穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • ベベルディスク フェルト TRUSCO

    ベベルディスク フェルト

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
    用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)トラスコ品番471-9701材質国産羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)290穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95適合材鉄・ステンレス
  • 溶接ビード除去ディスク Φ100 TRUSCO

    溶接ビード除去ディスク Φ100

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    羽根枚数36ペーパー寸法(mm)25
  • ロケートリング ボルトタイプ用 TRUSCO

    ロケートリング ボルトタイプ用

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    金型と成型機の位置決めの役割をします。プラスチック金型用のロケートリングです。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6