カテゴリ
- 保管用品(20)
- 物流用品(18)
- オフィス家具(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全保護具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 事務用品(3)
- 厨房用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(22)
- ERECTA(エレクター)(79)
- LION (ライオン事務器)(113)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(105)
- SMC(287)
- アイリスオーヤマ(79)
- アール・エフ・ヤマカワ(61)
- イトーキ(964)
- エスコ(62)
- オカムラ(岡村製作所)(1,634)
- サカエ(389)
- スマイル[家具](141)
- ナイキ(127)
- ニシキ工業(100)
- プラス[家具](95)
- ホンダ(284)
- 三菱マテリアル(98)
- 不二貿易(77)
- 内田洋行(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)

M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3946質量(kg)2.43色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0098
M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3945材質スチール質量(kg)1.47色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0099
作業台用ビニールマット
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1枚当日出荷から9日以内出荷ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
アクリル板
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から翌々日出荷透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途補強やカバー、仕切りなどに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1色透明
超硬コーティングソリッドドリル
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
壁掛スチールホワイトボード 粉受付
TRUSCO(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から翌日出荷スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)色白種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
パレットカバー ブルーシート仕様
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181枚当日出荷から3日以内出荷ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー色ブルーハトメピッチ(cm)90
スチール製ホワイトボード 工程管理表
TRUSCO(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781枚当日出荷印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。仕様マグネット対応、ペントレー付適合(脚)M-34、MT-34トラスコ品番520-4461材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)質量(kg)7.5色(板面)白種類壁掛け・罫線あり段数14枠の色シルバー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×49表示内容工程管理表材質(表面)スチールホワイト板面(縦×横)(mm)900×1200繰り返し・詰め替え対応
折りたたみ会議用テーブル(下棚付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から21日以内出荷メラミン化粧板共巻きの天板です。 折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。高さ(mm)700仕様脚部/スチール26mm角(焼付塗装)、完成品、下棚付色チーク構造フラッシュ構造キャスターなし材質(天板)メラミン化粧板色(天板)チーク天板厚さ(mm)28
ステンレスハンガーラック
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から3日以内出荷さびにくいステンレスハンガーラックです。用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。材質ステンレス(SUS304)奥行(mm)400
ワークポジショニング腰道具5点セット
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット(6個)当日出荷アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具5点のセットです。ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付付属品TFC-110A-BK、TCM-W31、TCM-W31、TCM-D11トラスコ品番364-4666セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)幅(mm)45色デザートベルト通し幅(mm)75
月行事スチールホワイトボード縦
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から翌日出荷印刷の文字入りで、毎月の予定や行事の管理に最適です。付属品ラーフル1個 、マーカーペン(黒・赤各1本) 、カラーマグネット4個仕様マグネット対応材質(フレーム)アルミ (芯材)硬質パッキン材(古紙配合率80%以上) (吊金具)アルミ(スライド式)色白種類壁掛け・罫線あり枠の色シルバー表示内容月行事材質(表面)スチールホワイト罫線縦繰り返し・詰め替え対応
ワークポジショニング腰道具4点セット
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット(5個)当日出荷アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付付属品TFC-110A-BK、TCM-W31、TCM-W31、TCM-D11トラスコ品番364-4670セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)幅(mm)45色デザートベルト通し幅(mm)75
ワークポジショニング腰道具5点セット
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット(6個)当日出荷アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具5点のセットです。ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付付属品TFC-110A-BK、TCM-W24、TCM-W24、TCM-D11トラスコ品番364-4667セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)幅(mm)45色デザートベルト通し幅(mm)75
ワークポジショニング腰道具4点セット
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット(5個)当日出荷アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付付属品TFC-110A-BK、TCM-W24、TCM-W24、TCM-D11トラスコ品番364-4668セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)幅(mm)45色デザートベルト通し幅(mm)75
高床式アルミ製ステップ(アジャスター付き)TFSH型
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から翌日出荷アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできる作業用踏台です。 筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、組み立て作業ラインの床用に最適です。用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配管・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム段数1設置寸法・奥行(mm)600最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)600
フェニックスラック用ストッパー
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷特殊構造のストッパー(特許出願中)で自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。材質(本体)スチール
システムデスク用トップパネル
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781枚3日以内出荷から8日以内出荷クランプを締め付けるだけで簡単に取り付け可能です。パネルとデスク天板の間には約25mm程度のすき間があるため、コード類を通せます。木製のためマグネットはつきません。高さ(mm)416品名システムデスク用トップパネル奥行(mm)23
ネットパレット普及型
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
折りたたみ式座卓チーク
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷から18日以内出荷イスを使わない場所での会議等に最適です。 折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。仕様脚部/スチール26mm角(焼付塗装)、下棚なし、完成品高さ(mm)330構造フラッシュ構造材質(天板)メラミン化粧板色(天板)チーク天板厚さ(mm)28
中量HW作業台鉄天板1200×750引出3段
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷下棚2枚と3段キャビネットで作業台下の空間を有効活用できます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番289-1883種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量HW作業台ダップ天板1200×750引出3段
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷下棚2枚と3段キャビネットで作業台下の空間を有効活用できます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番278-3002種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1200X750
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-8308種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷下棚2枚と3段キャビネットで作業台下の空間を有効活用できます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番278-2936種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
DW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1200X750
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-2887種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
DW型中量作業台3段キャビネット付リノ天板1200X750
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-2569種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り)
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷から8日以内出荷高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。用途静電気を嫌う作業に最適ですアース線の長さ(m)3昇降ピッチ(mm)50
軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り)
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷から9日以内出荷静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。 耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。用途静電気を嫌う作業に最適です
軽量立ち作業台HAE型(帯電防止マット張り)
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷から8日以内出荷静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。仕様帯電防止マット張種別組立式材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧アース線の長さ(m)3表面抵抗値(Ω)2×106Ωアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
折りたたみ式座卓(畳ずれ付)
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から15日以内出荷イスを使わない場所、特に畳の上での会議等に最適です。 折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。高さ(mm)330構造フラッシュ構造材質(天板)メラミン化粧板色(天板)チーク天板厚さ(mm)28
ネットパレット
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷から31日以内出荷最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:粉体塗装タイプ屋内仕様タイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100積載段数(段)4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら