カテゴリ
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- サンコー(三甲)(7)
- 日本プラパレット(NPC)(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- 樽谷包装産業(1)
「d4-1111-6nrbk」の検索結果
特価

樹脂パレット 片面4方差
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381枚翌日出荷センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレット・フォークリフト幅(mm)(中央桁)190質量(kg)10高さ(mm)150間口(mm)1100差込口(奥行側、間口側)260×88mm外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット(再生材タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881枚翌日出荷再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様滑り止め付(熱可塑性エラストマー)適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番299-7673種別片面四方差し幅(mm)300質量(kg)13.9高さ(mm)150間口(mm)1400動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000最大荷重(N)9807(動)、39227(静)中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89外寸法・奥行(mm)1100