カテゴリ

  • 物流用品(38)
  • 保管用品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • オフィス家具(5)
  • 厨房用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,455)
  • SMC(1,227)
  • BIGM(丸山製作所)(1,119)
  • ホンダ(831)
  • Panasonic(パナソニック)(320)
  • CKD(232)
  • 内田洋行(210)
  • MAZDA(マツダ)(209)
  • イトーキ(188)
  • ニッサン(108)
  • コクヨ(101)
  • エスコ(83)
  • UDトラックス(73)
  • アイリスオーヤマ(65)
  • RS PRO(62)
  • サンワサプライ(61)
  • サカエ(60)
  • サンワダイレクト(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d500」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO(51件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • 手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 数字

    TRUSCO(5件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼入
  • 溶接用マグネット TRUSCO

    溶接用マグネット

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
  • 段々計量カップ TRUSCO

    段々計量カップ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    段差メモリで上から一目で簡単計量可能です。耐熱温度が100℃のため高温の液体でも測れます。
    材質/仕上AS樹脂耐熱温度(℃)100
  • 導電性ルートバン TRUSCO

    導電性ルートバン

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
    用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 平型スコヤ JIS2級 TRUSCO

    平型スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    43,770税込48,147
    1個
    当日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耳栓 ディスペンサー TEI-10 500組付 TRUSCO

    耳栓 ディスペンサー TEI-10 500組付

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1ケース(500組)
    当日出荷
    ノズルを回すだけで耳栓を取り出せ便利です。付属のビスで壁に取り付けて使用することができます。耳栓の個包装のごみ削減になり環境負荷低減になります。
    用途騒音作業現場に。付属品耳栓500組、壁掛用金具(ビス、ナイロンプラグ各2本)トラスコ品番391-6730材質ディスペンサー:ABS樹脂、耳栓:ポリウレタン(PUR)幅(mm)150サイズフリー高さ(mm)480奥行(mm)175コードNRR値31(dB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コゾウリフター電動500kg(フォーク式)高50/1470mm TRUSCO

    コゾウリフター電動500kg(フォーク式)高50/1470mm

    TRUSCO
    599,800税込659,780
    1台
    15日以内出荷
    狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
    用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3657ストローク(mm)1420電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1941フォーク高さ(mm)50~1470フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
  • コゾウリフター電動500kg(フォーク式)高78/2800mm TRUSCO

    コゾウリフター電動500kg(フォーク式)高78/2800mm

    TRUSCO
    739,800税込813,780
    1台
    15日以内出荷
    最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
    用途高所の作業に。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付トラスコ品番337-3690ストローク(mm)2723電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1990フォーク高さ(mm)77~2800フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~825上昇時間(秒)(無負荷時)9(全負荷時)19昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
  • コゾウリフター電動500kg(フォーク式)高78/2200mm TRUSCO

    コゾウリフター電動500kg(フォーク式)高78/2200mm

    TRUSCO
    699,800税込769,780
    1台
    16日以内出荷
    最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
    用途高所の作業に。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付トラスコ品番337-3681ストローク(mm)2123電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1690フォーク高さ(mm)77~2200フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~825上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)15昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜付) TRUSCO

    フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜付)

    TRUSCO
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板に傾斜がある(D=500の場合12°、D=600の場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • キーボックス TRUSCO

    キーボックス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
    材質/仕上スチール設置方式壁掛け型
  • ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCO

    ベルト荷締機ワイドハンドル

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
    用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
  • バーディワゴン TRUSCO

    バーディワゴン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 中型車載用ツールボックス(中皿無し) TRUSCO

    中型車載用ツールボックス(中皿無し)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
    仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿なし材質/仕上スチール中皿仕様(個)-
  • ラビットワゴン TRUSCO

    ラビットワゴン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
    材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)ストッパーあり(×2)
  • ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO

    ラビットワゴン ウレタン車輪

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
    仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
  • ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO

    ラビットワゴン ゴム車輪

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
  • マグネットツールハンガー コバンザメ TRUSCO

    マグネットツールハンガー コバンザメ

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。
    用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化材質スチール、ネオジム磁石ホワイト
  • ミニテーブル(ハイタイプ) TRUSCO

    ミニテーブル(ハイタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。 収納に便利な折りたたみ式です。 4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。 天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。 立ち作業用ハイタイプです。 完成品でお届けします。
    材質天板:メラミン化粧高さ(mm)740~1040キャスターあり最大積載量(kg)20機能折りたたみ材質(天板)メラミン総耐荷重(kg)10(均等荷重)
  • ミニテーブル(デスクサイド型) TRUSCO

    ミニテーブル(デスクサイド型)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。 収納に便利な折りたたみ式です。 4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。 天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。 完成品でお届けします。
    トラスコ品番505-4532材質天板:メラミン化粧幅(mm)500質量(kg)6.5高さ(mm)570~870奥行(mm)350キャスターあり最大積載量(kg)20最高高さ(mm)870寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×570~870機能折りたたみ材質(天板)メラミンテーブルタイプミニテーブル最小高さ(mm)570本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×570~870総耐荷重(kg)10(均等荷重)
  • アルミ傘立て TRUSCO

    アルミ傘立て

    TRUSCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ押出材の為、錆にくく軽量なので移動も楽です。
    付属品アジャスター付材質(仕切)ABS樹脂シルバー高さ(mm)500タイプフレーム奥行(mm)300フレームアルミ押出材仕切りABS樹脂材質(フレーム)アルミ押出材コーナーABS樹脂材質(受皿)ABS樹脂
  • ジョイントラバーマット TRUSCO

    ジョイントラバーマット

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
    用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。トラスコ品番244-2429材質天然ゴム厚さ(mm)10質量(kg)2.6タイプ本駒間口W×奥行D(mm)500×500アズワン品番65-2022-08RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラビットワゴン用追加棚板 TRUSCO

    ラビットワゴン用追加棚板

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    仕様表裏両用材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • バーディワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO

    バーディワゴン(ウレタンキャスター)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) TRUSCO

    バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • フェニックスワゴン用パンチングパネル TRUSCO

    フェニックスワゴン用パンチングパネル

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    フェニックスワゴンに簡単に取り付けることができるパンチングパネルです。Sサイズにはパンチング取付金具2個とトラス小ネジが付属しています。
    材質スチール適合支柱Φ25.4mm
  • ラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付 TRUSCO

    ラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様組立式仕切板4枚ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
  • ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付 TRUSCO

    ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様組立式、カギあり引出し数1仕切板-ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
  • フェニックスワゴン用仕切板セット TRUSCO

    フェニックスワゴン用仕切板セット

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品仕切板取付金具(横用):2本仕様仕切板横2枚材質スチール取付ピッチ(mm)50
  • イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプションパネルフック TRUSCO

    イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプションパネルフック

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    全長(mm)0高さ(mm)240材質(本体)スチール奥行(mm)25最大積載量(kg/台)10
  • ラビットワゴン用仕切板セット TRUSCO

    ラビットワゴン用仕切板セット

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1組
    当日出荷
    材質スチール(メラミン焼き付け塗装)ピッチ(mm)(仕切幅)50仕切り縦仕切2枚
  • ラビットワゴン用引出し TRUSCO

    ラビットワゴン用引出し

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    材質スチール(メラミン焼き付け塗装)均等積載量(kg/段)10
  • アルミ傘立パネルタイプ TRUSCO

    アルミ傘立パネルタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    アルミ構造で、防錆、防汚性能が高く、軽量なので移動も楽です。完全分別可能な構造でリサイクルも簡単です。4面ともアルミパネルで囲まれているため、収納した傘の大部分が見えなくなり乱雑なイメージを払拭できるのでエントランスなどのイメージアップになり、収納時などに雨滴が床面に飛散しません。
    シルバータイプパネル
  • クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • 超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
  • 中型車載用ツールボックス(中皿付) TRUSCO

    中型車載用ツールボックス(中皿付)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
    仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿付材質/仕上スチールグリーンシリンダ錠(別売)取付可
  • ジョイントラバーマット 縁駒 TRUSCO

    ジョイントラバーマット 縁駒

    TRUSCO
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
    用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。材質天然ゴム厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスワゴン用2列引出し TRUSCO

    フレックスワゴン用2列引出し

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    フレックスワゴン用引き出しセット
    付属品取付ブッシュ4個材質スチール(メラミン焼き付け塗装)適合径(Φmm)(支柱径)25.4
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 連結型

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811