カテゴリ
- 保管用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 住友電工ハードメタル(106)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(12)
- 象印チェンブロック(5)
- エスコ(4)
- ALPINE(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- プロダックス(4)
- AICA(アイカ工業)(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- ULVAC(アルバック)(3)
- SMC(3)
- セキスイ(3)
- KSフィルター(3)
- D.A.D(GARSON)(2)
- 水本機械製作所(2)
- ADVANTEC(2)
- ROCKY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「da型」の検索結果

DA型エコキャップ再生コンテナ
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1個当日出荷ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。 フタをしても積み重ねができます。材質ポリプロピレンフタなし適合カード差し-コンテナ種類ベタ目スタッキング可
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
A型シリカゲル
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259
A型シリカゲル
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781袋(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。トラスコ品番246-0137区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1缶(800個)ほか8日以内出荷コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素本体厚さ(mm)約3仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0