カテゴリ
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 保管用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ALBA(アルバ)(7)
- DMM.com(7)
- DMM.make(20)
- ESTERA(8)
- NTB(6)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SMC(44)
- VISHAY(13)
- イスカル(11)
- エスコ(11)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
- パナソニックコネクト(9)
- ビュートン(6)
- レニショー(18)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
- 日本製線(22)
- 東芝ライテック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dg-04」の検索結果
特価

フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥429~税込¥472~1袋ほか当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200





ツールワゴンロイヤル TWR-4用トレーセット
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781組(3枚)当日出荷トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)適合機種TWR-4型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
プラスチック棚用 追加棚板セット
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレー奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥469税込¥5161袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番692-6993材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃内径(mm)109.4線径(mm)3.1



ツールワゴンロイヤル 586X320X833 深2浅1
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム高さ(mm)833奥行(mm)320間口(mm)586段数3段キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)深型:30、浅型:20最大積載量(kg/台)80棚板調整ピッチ(mm)95キャスタータイプ(適合)TYLT-75RH(自在)、TYLT-75RHS(自在ストッパー付)