カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- CKD(34)
- GOD GLASS(6)
- JTC(5)
- RS PRO(6)
- サンワサプライ(10)
- スバル(5)
- ダイヤトレンド(12)
- フエニックス・コンタクト(10)
- ホンダ(112)
- 三菱(10)
- 三菱電機(6)
- 日東工業(7)
- 東洋技研(78)
- 神保電器(6)
- 興研(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「din 6p」の検索結果
特価

スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック)
TRUSCO¥829~税込¥912~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)F端子(メス)用
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(10個)当日出荷5.8mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応