カテゴリ
- 物流用品(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- DMM.com(17)
- Strands(10)
- DMM.make(9)
- ツボサン(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- デンカエレクトロン(6)
- パナソニックコネクト(6)
- ネグロス電工(4)
- ELPA(3)
- ワイドミュラー(3)
- 環境大善(3)
- DK.WORKS(3)
- サクラクレパス(2)
- サンワ(電動工具)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TKG(2)
- DKSH(2)
- FUKUTOKU(福徳産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「dks」の検索結果
特価

兼用単クランプ 13Φ穴付
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。用途支柱向け部材取付け加工用仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有トラスコ品番856-6883材質スチール、クロメートメッキ質量(g)340タイプ13Φ穴あき品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
兼用単クランプ メッキ付
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。用途支柱向け部材取付け加工用仕様Φ42.7・Φ48.6兼用単クランプトラスコ品番856-6882材質スチール、クロメートメッキ質量(g)340タイプ穴なし品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
ダイヤハンドラッパーパッド ゴムパッド
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷パッドとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材。トラスコ品番194-9017長さ(mm)90幅(mm)55.5厚さ(mm)38質量(g)20アズワン品番64-8717-57
ダイヤ角シート
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から翌々日出荷両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
カスタムワゴン用 引出し
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷から5日以内出荷ラッチ付で無用な引き出しの飛び出しがありません。 鍵が付いているので収納物の管理ができます。仕様鍵付、ラッチ付適合機種カスタムワゴンTACシリーズ均等荷重(kg)15/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×437×200
ダイヤハンドラッパーセット
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。 目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。長さ(mm)90幅(mm)55.5厚さ(mm)2
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。ケース色グレーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320