カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 研磨材(2)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(837)
- OSG(オーエスジー)(123)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- 雅(32)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
- エスコ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- PLUS(プラス)[文具](15)
- 三菱電機(12)
- RS PRO(12)
- THK(11)
- 七星科学研究所(11)
- コクヨ(8)
- NORGREN(8)
- アズワン(7)
- エレコム(7)
- コガネイ(7)
- ナカトミ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dm-10」の検索結果

ふんわりモップ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷360度にモップが付いているため、あらゆる角度で掃除可能です。ふんわりとした毛で、ワークを傷つけないため、機械の掃除や洗車に最適です。ボリューム感たっぷりのブラシで綺麗にします。布の給水力がよく、洗車や底面の掃除に優れた商品です。用途洗車、トイレ、床など柔らかいタッチで掃除したい場所に。トラスコ品番257-4159材質柄:スチール(粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)260危険物の類別非危険物
ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0粒度#140
溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。トラスコ品番856-3405セット内容変換リング15材質工具鋼、ダイヤ砥粒質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ5 0806
EPDM スポンジ角紐平型
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781巻翌々日出荷特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60