カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 保管用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 雅(32)
- コガネイ(23)
- OSG(オーエスジー)(10)
- 三菱電機(10)
- 神戸製鋼(6)
- 七星科学研究所(6)
- unitech(5)
- KANON(中村製作所)(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ホーリック(4)
- 川口電機製作所(4)
- 京セラ(3)
- サンドビック(3)
- エスコ(2)
- 呉竹(2)
- 大同メタル工業(2)
- トンボ鉛筆(2)
- ニツコー熔材工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dm-15」の検索結果
特価

細軸ドリル(10型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
m1.5用キャスターユニット
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)適合車輪外径(mm)100
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60
キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌々日出荷キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。色ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1巻翌々日出荷特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60