カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 研磨材(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- SMC(264)
- OSG(オーエスジー)(132)
- YAMAHA(ヤマハ)(90)
- エスコ(63)
- THK(63)
- CKD(46)
- 三菱電機(41)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
- メディアカバーマーケット(26)
- 七星科学研究所(23)
- omron(オムロン)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- コガネイ(19)
- 未来工業(19)
- エレコム(18)
- セキスイ(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dm1」の検索結果
特価

細軸ドリル(10型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
ふんわりモップ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷360度にモップが付いているため、あらゆる角度で掃除可能です。ふんわりとした毛で、ワークを傷つけないため、機械の掃除や洗車に最適です。ボリューム感たっぷりのブラシで綺麗にします。布の給水力がよく、洗車や底面の掃除に優れた商品です。用途洗車、トイレ、床など柔らかいタッチで掃除したい場所に。トラスコ品番257-4159材質柄:スチール(粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)260危険物の類別非危険物
消臭タオル地ターバン
TRUSCO¥989税込¥1,0881枚翌々日出荷消臭機能が高い素材「MOFF[[(R)]]」を編み込んだタオル地のターバンです。吸汗性、抗菌性があります。洗濯しても効果はそのまま持続します。肌触りとフィット感が良く、冬場は防寒用としてご使用いただけます。用途ヘルメットや帽子のインナーとして。頭やおでこからの汗止めとして。頭皮からの汗臭が気になるときに。材質綿78%、ナイロン17%、ウレタン5%長さ(mm)約160幅(mm)約220サイズフリー質量(g)402018年トラスコ掲載ページ9 0762
ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。粒度#140材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0
溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。トラスコ品番856-3405セット内容変換リング15材質工具鋼、ダイヤ砥粒質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ5 0806
m1.5用キャスターユニット
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。適合車輪外径(mm)100材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)
EPDM スポンジ角紐平型
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌日出荷耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷長さ(mm)500幅(mm)500材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~60
クリーンフェニックスワゴン用アジャスターセット
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281組(4本)当日出荷トラスコ品番493-9409セット内容アジャスタ―(4個)材質金具:SUS304、樹脂:PA6(導電)ねじピッチ(mm)2.0ねじM16軸長(mm)40アズワン品番65-1986-09
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ
TRUSCO¥55,980~税込¥61,578~1巻翌々日出荷特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌々日出荷キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。色ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から翌々日出荷長さ(mm)500幅(mm)500材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~60
薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から翌々日出荷長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~60
ダイヤモンドスプレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(40mL)当日出荷ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など色緑白色~白色容器40mlスプレー缶容量(cc)40原液量(mL)20
収納ケースキャスター付
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷旧JIS規格(デスク高さ740mm)の机の脚もとにすっきり収納できます。キャスター(双輪)Φ42mm自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2最大積載量(kg)60/台キャスター径(Φmm)42