カテゴリ
- 研磨材(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
- SMC(21)
- Yamato(大和製衡)(12)
- 五藤歯車(11)
- CKD(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- 大三商会(4)
- 椿本チエイン(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- NACHI(不二越)(3)
- NOK(3)
- 大喜多(3)
- 岩田製作所(2)
- エスコ(2)
- 富士電機(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- 由良産商(2)
- ブランドをもっと見る
「dp-75」の検索結果

フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷から翌日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
ラバーパット 75mm 兼用型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。付属品兼用型ロックナット仕様ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用トラスコ品番232-5683厚さ(mm)12質量(g)63穴径(Φmm)M10×P1.5外径(Φmm)75
ダイヤ両刃ヤスリ #140
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。材質構造用炭素鋼(S45C)形状菱形粒度(#)140