カテゴリ
- マスク(2)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- アルインコ(4)
- プリンストン(3)
- サンワサプライ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- SKC(環境測定)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- SMC(1)
- 第一計器(1)
- 谷沢製作所(1)
- タンガロイ(1)
- 東栄工業(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- ユニテック(1)
- SK11(1)
- カツデン(KATZDEN)(1)
- はくでん(1)
- ブランドをもっと見る
「dpm-01」の検索結果

塗装マスク用吸収缶
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)トラスコ品番396-3939適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL材質吸収剤:活性炭区分国家検定:S1種類防じん機能付き有機ガス用吸収缶(区分S1)粒子捕集効率(%)81.0以上対象ガス有機ガス通気抵抗(Pa)280以下型式検定合格番号第TN502号最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50試験ガスシクロヘキサン
塗装マスク
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号頭ひもヘッドバンド式しめひも適合吸収缶DPM-01TF
ヘルメット(アメリカンタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷前ひさし型(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。雨天時に不快な雨だれを防ぐ溝付き構造です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番381-7814材質(帽体)ABS樹脂長さ(mm)278幅(mm)218高さ(mm)151質量(g)365種類アメリカン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×218×151色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~62衝撃吸収ライナー付ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
オートロック・スウィングペアーカプラ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番328-7467質量(g)330使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気プラグ(DPM-2)M11 P1.0分岐数2