カテゴリ
- オフィス家具(5)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業工具(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(320)
- SMC(211)
- TOKIO(藤沢工業)(40)
- OSG(オーエスジー)(36)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(20)
- 三木プーリ(18)
- DIJET(ダイジェット工業)(15)
- HIROSE(ヒロセ電機)(15)
- KITO(キトー)(14)
- ギガ・セレクションーリミテッド(14)
- アズワン(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- エバオン(12)
- 渡辺電機工業(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- エスコ(10)
- イトーキ(10)
- XP POWER(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「ds-12」の検索結果

ドアストッパー 天然ゴムタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20色黒タイプ差し込みタイプ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(50本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ドリルスリーブ
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
細軸ドリル(6.5型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
両口スパナ
TRUSCO¥789税込¥8681丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成単品
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(23本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
スパイラルステップドリル(2枚刃)
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイスタイプノンコーティングシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
ミラータイプ両口スパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。商品構成単品
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
使い捨て式防じんマスク DS1
TRUSCO¥40,980税込¥45,0781セット(220枚)当日出荷使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業トラスコ品番767-3868種別使い捨て防じん形状カップ型質量(kg)3区分DS1タイプ頭掛けタイプ入数(枚)220吸気抵抗(Pa)28以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号)使用限度時間(h)18縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)28以下指定防護係数4
会議用テーブル(下棚なし)
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。仕様脚部/31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付、組立式、下棚なし高さ(mm)700構造フラッシュ構造材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ニューグレー天板厚さ(mm)28天板側面オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻組立時間2人20分
会議用テーブル(エラストマエッジ/下棚なし/角脚) エラストマエッジ/下棚なし/角脚
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷脚が固定式ですので安定感があり、据置用として適してます。エッジ材質はエラストマエッジです。仕様組立式。天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ。脚部:31mm角パイプクロームメッキ・アジャスター付。下棚なし。アジャスター付高さ(mm)700使用工具対辺17mmのスパナが必要になります。色(天板)チーク天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合
会議用テーブル(下棚付)
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。高さ(mm)700構造フラッシュ構造棚丸スチールパイプ(焼付塗装)材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ローズ天板厚さ(mm)28天板側面オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻組立時間2人20分
会議用テーブル(下棚なし/角脚)
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台11日以内出荷脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板天板厚さ(mm)28材質(脚部)スチール(クロムメッキ)脚(mm)31脚部構造アジャスター付
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(15個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目