カテゴリ
- 切削工具(8)
- マスク(7)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(117)
- メディアカバーマーケット(99)
- omron(オムロン)(68)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(59)
- HiKOKI(ハイコーキ)(51)
- OSG(オーエスジー)(49)
- 扶桑精機(41)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
- ALCANhands(27)
- 大阪魂(27)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- エスコ(24)
- ドーワ(24)
- シンエイテクノ(23)
- D'Addario(21)
- コガネイ(19)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds1」の検索結果

使い捨て式防じんマスク DS1
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981箱(20枚)当日出荷日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、密閉性に優れたノーズクッション付きです。呼吸しやすい高性能なフィルター材と、肌に優しい高品質フォームを使用しています。立体構造でマスクが変形しにくく、顔にしっかりフィットし、長時間快適にご使用いただけます。軽量設計なので疲れにくく、快適な装着感を実現しました。金属部品を一切使用していないため、環境にやさしく、廃棄時の分別も不要です。ソフトノーズパッドがやわらかく、鼻への負担を軽減します。用途一般粉じん作業。清掃作業、軽作業。仕様オールメタルフリー設計、3層フィルター構造トラスコ品番712-1743材質本体:ポリエステル(PE)、ポリプロピレン(PP)、紐:ラテックスフリー ニットヘッドバンド、ノーズパッド(フォーム製):ポリウレタン(PU)区分DS1タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号TM879縦(mm)133横(mm)148連続使用可能時間9排気抵抗(Pa)40以下
使い捨て式防じんマスク DS1
TRUSCO¥40,980税込¥45,0781セット(220枚)当日出荷使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業種別使い捨て防じんトラスコ品番767-3868形状カップ型質量(kg)3区分DS1タイプ頭掛けタイプ入数(枚)220吸気抵抗(Pa)28以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号)使用限度時間(h)18縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)28以下指定防護係数4
使い捨て式防じんマスク DS1 排気弁付
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、密閉性に優れたノーズクッション付きです。呼吸しやすい高性能なフィルター材と、肌に優しい高品質フォームを使用しています。立体構造でマスクが変形しにくく、顔にしっかりフィットし、長時間快適にご使用いただけます。軽量設計なので疲れにくく、快適な装着感を実現しました。金属部品を一切使用していないため、環境にやさしく、廃棄時の分別も不要です。ソフトノーズパッドがやわらかく、鼻への負担を軽減します。排気弁が呼吸抵抗を軽減し、熱気や湿気がこもりにくくなります。用途一般粉じん作業。清掃作業、軽作業。仕様オールメタルフリー設計、3層フィルター構造トラスコ品番712-1740材質本体:ポリエステル(PE)、ポリプロピレン(PP)、紐:ラテックスフリー ニットヘッドバンド、ノーズパッド(フォーム製):ポリウレタン(PU)、排気弁:ポリプロピレン(PP)、合成ポリイソプレン(PSP)区分DS1タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号TM880縦(mm)133横(mm)148連続使用可能時間9排気抵抗(Pa)40以下
使い捨て式防じんマスク DS1 活性炭入
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781箱(10枚)当日出荷日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、密閉性に優れたノーズクッション付きです。呼吸しやすい高性能なフィルター材と、肌に優しい高品質フォームを使用しています。立体構造でマスクが変形しにくく、顔にしっかりフィットし、長時間快適にご使用いただけます。軽量設計なので疲れにくく、快適な装着感を実現しました。金属部品を一切使用していないため、環境にやさしく、廃棄時の分別も不要です。ソフトノーズパッドがやわらかく、鼻への負担を軽減します。活性炭層がイヤなニオイを抑え、低濃度の有機ガスを吸着し、作業中の不快感を軽減します。用途一般粉じん作業。清掃作業、軽作業。仕様オールメタルフリー設計、4層フィルター構造トラスコ品番712-1739材質本体:ポリエステル(PE)、ポリプロピレン(PP)、紐:ラテックスフリー ニットヘッドバンド、ノーズパッド(フォーム製):ポリウレタン(PU)区分DS1タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号TM881縦(mm)133横(mm)148連続使用可能時間9排気抵抗(Pa)40以下
使い捨て式防じんマスク DS1 活性炭入 排気弁付
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281箱(10枚)当日出荷日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、密閉性に優れたノーズクッション付きです。呼吸しやすい高性能なフィルター材と、肌に優しい高品質フォームを使用しています。立体構造でマスクが変形しにくく、顔にしっかりフィットし、長時間快適にご使用いただけます。軽量設計なので疲れにくく、快適な装着感を実現しました。金属部品を一切使用していないため、環境にやさしく、廃棄時の分別も不要です。ソフトノーズパッドがやわらかく、鼻への負担を軽減します。活性炭層がイヤなニオイを抑え、低濃度の有機ガスを吸着し、作業中の不快感を軽減します。排気弁が呼吸抵抗を軽減し、熱気や湿気がこもりにくくなります。用途一般粉じん作業。清掃作業、軽作業。仕様オールメタルフリー設計、4層フィルター構造トラスコ品番712-1742材質本体:ポリエステル(PE)、ポリプロピレン(PP)、紐:ラテックスフリー ニットヘッドバンド、ノーズパッド(フォーム製):ポリウレタン(PU)、排気弁:ポリプロピレン(PP)、合成ポリイソプレン(PSP)区分DS1タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号TM882縦(mm)133横(mm)148連続使用可能時間9排気抵抗(Pa)40以下
使い捨て式防じんマスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10枚)当日出荷使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。 型崩れを防ぐインナーネット構造です。用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業種別使い捨て防じんトラスコ品番767-3850形状カップ型区分DS1質量(g)150タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)28以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号)使用限度時間(h)18縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)28以下指定防護係数4
使い捨て式防じんマスク
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット(10枚)当日出荷呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。 悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業種別使い捨て防じんトラスコ品番767-3876形状カップ型区分DS1質量(g)150タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)32以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM623号)使用限度時間(h)18縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)32以下指定防護係数4
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(曜日)
TRUSCO(6件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷表示内容工程管理表材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.8色ホワイト
ドアストッパー 天然ゴムタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。タイプ差し込みタイプ付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20色黒
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(50本)ほか当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
細軸ドリル(6.5型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
絶縁差替式ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り軸径(Φmm)9規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成単品
ドリルスリーブ
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
両口スパナ
TRUSCO¥779~税込¥857~1丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成単品
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(15本)ほか当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
スパイラルステップドリル(2枚刃)
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイスタイプノンコーティングシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
消毒液スタンド(SUS304)
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781台翌々日出荷ペダル式のため、ボトルに手を触れずに衛生的に消毒ができる消毒液の噴霧スタンドです。市販のポンプ式ディスペンサーに合わせて高さを調整することができます。SUS304製のため、錆びにくくなっています。用途オフィスや大型商業施設などの不特定多数の人の出入がある場所に。トラスコ品番245-1983材質ステンレス(SUS304)幅(mm)250高さ(mm)1200奥行(mm)250繰り返し・詰め替え対応
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
ミラータイプ両口スパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。商品構成単品
ドリルスリーブ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ドリルやリーマーのモールステーパサイズを小さくするときに使用します。(使用ボール盤の主軸テーパサイズに合わすためなど)内側テーパMT1外側テーパMT5全長(mm)156トラスコ品番768-1666材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼き入れ研磨品質量(kg)1.4内径(Φmm)12.1外径(Φmm)44.4
抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用
TRUSCO¥179~税込¥197~1枚当日出荷水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。 靴の裏の泥落としに最適です。 防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。 抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0007I)用途玄関、ベランダなど。長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)12材質/仕上ポリエチレン質量(g)46.5タイプ土足用機能抗菌、防炎
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus![ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63046376-260518-02.jpg)
ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高さ(mm)113色黒材質AS樹脂表面抵抗値(Ω)約10・5Ω![ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ用仕切板 TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63046367-260514-02.jpg)
ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ用仕切板
TRUSCO¥229税込¥2521枚当日出荷用途MM-1D、ML-1D用仕切り板トラスコ品番206-6144適合機種MM-1D、ML-1D材質AS樹脂幅(mm)130厚さ(mm)2色黒高さ(mm)108質量(g)31アズワン品番64-8610-57
標準取替フィルター
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷トラスコ品番392-5960適合機種TS-28EW-1/3、TS-28DW-1/3、TS-20ES-1/3、TS-20DS-1/3、TS-25ES-1/3、TS-25DS-1/3、TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3材質ポリプロピレン質量(g)110品名標準フィルター寸法(幅W×高さH)(mm)324×625





























![ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63046376-260518-02.jpg)
![ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ用仕切板 TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63046367-260514-02.jpg)