TRUSCO当日出荷
柔らかい接顔布が顔にしっかりと密着し、優れた密着性を提供します。内層にはコットン素材を使用しており、マスクが潰れにくく、内部空間を保ちます。金属素材を一切使用していないメタルフリー製品なので、廃棄処理にかかる時間が短縮できます。高品質なメルトブローン不織布を使用しており、呼吸抵抗が低く快適に着用いただけます。内部空間が広く、呼吸がしやすい構造です。自由に長さ調節可能なループ締め紐とアジャスターが付いており、さらにフィット感が向上します。活性炭層を追加することで、異臭を吸着し、より快適な使用感を実現します。金具不使用で廃棄の際に分別がしやすいです。耳紐がスリムでソフトなので、より自然で快適な掛け心地です。
用途金属・溶接ヒュームが発散する作業。溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。不快臭が発生する作業。清掃作業、軽作業。トラスコ品番702-0865材質本体:コットン、接触布:ポリエステル(PEs)、しめひも:ポリウレタン(PU)、アジャスター:ポリプロピレン(PP)区分DS2タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM866縦(mm)135横(mm)132連続使用可能時間14排気抵抗(Pa)50以下