カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(280)
  • TDT(田野井)(52)
  • OSG(オーエスジー)(48)
  • KITO(キトー)(29)
  • カツイチ(23)
  • テラモト(22)
  • DIJET(ダイジェット工業)(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • 鹿島化学金属(UKB)(14)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(14)
  • ミヤマ電器(13)
  • CKD(11)
  • FYH(日本ピローブロック)(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • XP POWER(9)
  • ケナメタル(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds6」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 段ボールシート TRUSCO

    段ボールシート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
    用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。厚さ(mm)5外寸法・高さ(mm)5
  • 両口スパナセット TRUSCO

    両口スパナセット

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1セット(6丁)
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
    ホルダー鉄フック商品構成セット品
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(3本)
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • ミラータイプ両口スパナセット TRUSCO

    ミラータイプ両口スパナセット

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 樹脂ステップ高さ調節式 TRUSCO

    樹脂ステップ高さ調節式

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1組
    翌日出荷
    スノコとして、また専用の脚を使用すれば作業用踏み台としても使用が可能です。 ジョイント式ですので、場所に応じてサイズの変更が可能です。
    ブルー奥行(mm)600最大使用質量(kg)100
  • スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型 TRUSCO

    スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
  • スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 単体型 TRUSCO

    スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 単体型

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807グリーン購入法適合
  • スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 連結型 TRUSCO

    スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 連結型

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
  • スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 単体型 TRUSCO

    スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 単体型

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1884棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
  • スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 連結型 TRUSCO

    スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 連結型

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807グリーン購入法適合
  • スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 連結型 TRUSCO

    スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 連結型

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1884棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(68個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO

    六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ

    TRUSCO
    899税込989
    1パック(21個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9種別半ねじタイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ

    TRUSCO
    899税込989
    1パック(43個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴