カテゴリ
- 研磨材(3)
- 建築金物(2)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- D'Addario(25)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(43)
- INFINEON(22)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- SMC(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- YAMAZEN(山善)(10)
- オカムラ(岡村製作所)(37)
- サンワサプライ(18)
- セキスイ(6)
- ダルトン(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- マキタ(6)
- 三木プーリ(14)
- 三菱ふそう(6)
- 東洋バルヴ(7)
- 永興電機工業(12)
- ブランドをもっと見る
「dsf」の検索結果
特価

扉用戸当り アオリ止め付
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷扉用のスタンダードな戸当です。用途扉の上部に取り付ける戸当。セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本幅(mm)16材質/仕上真鍮、軟質樹脂色ホワイトブロンズ
ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3粒度#600質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000首下長(mm)4適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
超硬電着ダイヤモンドバー#600
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6