カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 呉工業(クレ)(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- 信越化学工業(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- エスコ(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
「e-1420-98a」の検索結果
特価

αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8995色透明容量(mL)350質量(g)310タイプノズル付使用温度範囲(℃)-50~150容器350mlノンガススプレーボトル主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αシリコンルブスプレー替ボトル
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本(350mL)当日出荷低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状成分合成油(シリコーンオイル)トラスコ品番220-9101色無色透明容量(mL)350タイプ替ボトル使用温度範囲(℃)-50~150容器350mlノンガススプレーボトル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
シリコーンスプレー 滑走・離型
TRUSCO¥713税込¥7841本当日出荷シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、はっ水性に優れています。用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。トラスコ品番683-6976材質主成分:合成油(シリコーンオイル)色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量344mL原液量(mL)26
αシリコンルブスプレー詰替用
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881缶(4L)当日出荷低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状成分合成油(シリコーンオイル)トラスコ品番512-3119色無色透明容量(mL)4000タイプ詰替用使用温度範囲(℃)-50~150容器4L缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)4000