カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- サカエ(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 協和精工(1)
- ニッサン(1)
「e-2156」の検索結果
特価

軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷RoHS2対応のリノリューム天板です。主要部溶接構造のノックダウン式です。低コストを実現した普及品です。材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
軽量立ち作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷RoHS2対応のリノリューム天板です。立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。防水性・耐油性・防汚性に優れています。材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0