TRUSCO翌々日出荷
先端が交換できます。一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分でき、環境に配慮した商品です。ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。持ちやすい構造のグリップです。先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。トラスコ品番382-9928材質柄:ポリプロピレン(PP)、スペア上部:ポリプロピレン(PP)全長(mm)255品番ハンドル:TEG-70HH、毛先:TEGS-70Sタイプスーパー万能用(平型)毛丈(mm)45適合塗料水性◎、油性○、ニス○刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応