カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 安全用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- Canon(16)
- CKD(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
- OWLTECH(オウルテック)(13)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- SMC(20)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- エレコム(9)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- コクヨ(6)
- サンエス(95)
- スイコー(10)
- ノーブランド(19)
- ホンダ(12)
- 八興(29)
- 巴バルブ(18)
- 日東工器(14)
- 渡辺電機工業(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

EPDM スポンジ角紐
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
EPDM ゴム丸紐
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
EPDM スポンジ丸紐
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60
EPDM スポンジ甲丸
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
EPDM スポンジ角紐平型
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1巻翌々日出荷から5日以内出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~80
薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から5日以内出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1巻当日出荷から9日以内出荷特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール継手柔軟フッ素ホース
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1本11日以内出荷積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら