カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 栗田製作所(2)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- エレコム(1)
- 近畿製作所(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- サンワサプライ(1)
- 昭栄(1)
- スリーピークス(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- カシムラ(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- ロジクール(1)
- JVC(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「ec200 glazata」の検索結果

αマルチクリーナー(強力洗浄剤)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(1L)ほか当日出荷各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
エンジンクリーナー
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。ノズル口径(Φmm)3.0付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4681摘要エンジンクリーナー質量(g)370使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPa使用流体圧縮空気・洗浄液空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊
エンジンクリーナーダスター兼用
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。ノズル口径(Φmm)2.0付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4690全長(mm)433摘要ダスター兼用タイプ質量(g)375使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPaノズル長(mm)265使用流体圧縮空気・洗浄液空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊